曜日別特売
WM746F ウイングモアー OREC(オーレック) 57693100

ウイングモアー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード57693100品番WM746F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。
フリーナイフ仕様で石が多い場所、背の高い草に威力を発揮!

仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.3(直線刈時)型式三菱/GB181PN-412種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3走行タイプ前進2段後進1段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする