特長画像1
グーリング
スクエアエンドミル タイプW レギュラ 1枚刃
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:4
DCON:2
DCON:3
DCON:4
DCON:5
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
DCON:16
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57693171
品番
6793 4.000
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。
様々な加工が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属
トラスコ品番
584-7845
材質
超硬
刃数
ZEFP:1枚
シャンク径(Φmm)
DCON:4
切削径(Φmm)
DC:4
機能長さ(mm)
LF:40
最大切込み(mm)
APMX:15