曜日別特売
6808 2.200 高能率スクエアエンドミル RF100 Micro Diver 2.5D 3枚刃 グーリング 57693338

特長画像1

高能率スクエアエンドミル RF100 Micro Diver 2.5D 3枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
首下長(mm)LH:14.9
トラスコ品番584-9339
内容量1本注文コード57693338品番6808 2.200
参考基準価格(税別)¥10,040販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。
内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。

用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
トラスコ品番584-9339材質超硬刃数ZEFP:3枚シャンク径(Φmm)DCON:6首下長(mm)LH:14.9切削径(Φmm)DC:2.2機能長さ(mm)LF:50最大切込み(mm)APMX:5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする