曜日別特売
AR704 エースローター OREC(オーレック) 57693486

エースローター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード57693486品番AR704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。
必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。
シリーズ最大のエンジン出力!パワフル&スムーズな作業を実現。

仕様ロータリー回転2段、エンジンベース低、サイドクラッチ付質量(kg)87車輪幅(mm)520~580(標準ホイルチューブ190)回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494ベルトSB-46(W800)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ350)全長×全幅W×全高(mm)1450×655×740クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.1調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】1.0、【2】1.5、【3】2.9、後進【1】0.8、【2】1.5油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)7耕運幅(mm)600走行タイプ前進3段 後進2段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする