曜日別特売
6809 3.175 高能率スクエアエンドミル RF100 Micro Diver 5D 3枚刃 グーリング 57693505

特長画像1

高能率スクエアエンドミル RF100 Micro Diver 5D 3枚刃

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
首下長(mm)LH:25
トラスコ品番584-9371
内容量1本注文コード57693505品番6809 3.175
参考基準価格(税別)¥11,890販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。
内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。

用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
トラスコ品番584-9371材質超硬刃数ZEFP:3枚シャンク径(Φmm)DCON:6首下長(mm)LH:25切削径(Φmm)DC:3.175機能長さ(mm)LF:57.15最大切込み(mm)APMX:15.87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする