イトーキ
RH棚受D467
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57693563
品番
ERHP-TU467
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
中量棚 RH型 棚受 D46.7用。
用途
物品棚RH型 オプションパーツ
適合本体
棚板 RH型
幅(mm)
427
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
80
奥行(mm)
34
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です