曜日別特売
6858 16.000 高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃 グーリング 57693618

代表画像

6858 16.000 高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃 グーリング 57693618
6858 16.000 高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃 グーリング 57693618

高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:16
首下長(mm)LH:58
内容量1本注文コード57693618品番6858 16.000
参考基準価格(税別)¥33,640販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。
最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。

用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
トラスコ品番584-9415材質超硬刃数ZEFP:5枚シャンク径(Φmm)DCON:16首下長(mm)LH:58切削径(Φmm)DC:16機能長さ(mm)LF:108最大切込み(mm)APMX:50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする