曜日別特売
IH-CO20S ショートドリルステン iHelp 57693870

IH-CO20S ショートドリルステン iHelp 57693870
IH-CO20S ショートドリルステン iHelp 57693870
IH-CO20S ショートドリルステン iHelp 57693870

ショートドリルステン

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)2
質量(g)8
内容量1本注文コード57693870品番IH-CO20S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。

用途ステンレスの穴あけ作業等。仕様シンニング加工材質コバルトハイスM35・135°軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)55×6.35×6.35質量(g)8タイプステンレス用ドリル径(Φmm)2適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57693870
2026-03-12
用途: 薄い鉄板の下穴開け
製造業

ぶれずに穴開けが出来て作業性が良い。作業じかんの短縮に繋がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする