曜日別特売
6826 4.000 高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F ロング 3D 4枚刃 グーリング 57694431

代表画像

高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F ロング 3D 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
首下長(mm)LH:26
刃数ZEFP:4枚
トラスコ品番585-0976
内容量1本注文コード57694431品番6826 4.000
参考基準価格(税別)¥13,880販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。
48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途
一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
トラスコ品番585-0976材質超硬刃数ZEFP:4枚シャンク径(Φmm)DCON:6首下長(mm)LH:26切削径(Φmm)DC:4機能長さ(mm)LF:65最大切込み(mm)APMX:16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする