代表画像
グーリング
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F ロング 3D 4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:6
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
DCON:16
DCON:20
首下長(mm)
LH:26
LH:24
LH:26
LH:28
LH:38
LH:46
LH:58
LH:74
刃数
ZEFP:4枚
ZEFP:4枚
ZEFP:6枚
トラスコ品番
585-0936
585-0969
585-0976
585-0936
585-0953
585-0961
585-0939
585-0951
585-0919
585-0973
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694440
品番
6826 5.000
参考基準価格(税別)
¥14,170
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。
48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
トラスコ品番
585-0936
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
首下長(mm)
LH:26
切削径(Φmm)
DC:5
機能長さ(mm)
LF:65
最大切込み(mm)
APMX:18