EX-DRY(三和)
EX-DRY Deo
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
6日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(60個)
1箱(150個)
1箱(600個)
1箱(400個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
57694544
品番
EX-20DE-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
『EX-DRY Deo』は高性能吸湿EX-DRYの新シリーズです。
消臭+除湿のW効果を発揮し、湿気とニオイの問題を解決します。
色
白
高さ(mm)
8
質量(g)
28
縦(mm)
140
横(mm)
90
梱包内容
50個×8袋
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
全国
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200