代表画像
グーリング
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F ロング 3D 4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:6
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
DCON:16
DCON:20
首下長(mm)
LH:24
LH:24
LH:26
LH:28
LH:38
LH:46
LH:58
LH:74
刃数
ZEFP:4枚
ZEFP:4枚
ZEFP:6枚
トラスコ品番
585-0955
585-0955
585-0947
585-0921
585-0944
585-0960
585-0914
585-0950
585-0937
585-0923
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694598
品番
6828 3.000
参考基準価格(税別)
¥13,880
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
585-0955
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
首下長(mm)
LH:24
切削径(Φmm)
DC:3
機能長さ(mm)
LF:65
最大切込み(mm)
APMX:12