6828 8.000 高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F ロング 3D 4枚刃 グーリング 57694641

代表画像

高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F ロング 3D 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:8
首下長(mm)LH:38
刃数ZEFP:6枚
トラスコ品番585-0960
内容量1本注文コード57694641品番6828 8.000
参考基準価格(税別)¥19,480販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼トラスコ品番585-0960材質超硬刃数ZEFP:6枚シャンク径(Φmm)DCON:8首下長(mm)LH:38切削径(Φmm)DC:8機能長さ(mm)LF:75最大切込み(mm)APMX:26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする