特長画像1
グーリング
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:4
DCON:4
DCON:6
ボール半径(mm)
RE:0.4
RE:0.1
RE:0.15
RE:0.2
RE:0.25
RE:0.3
RE:0.4
RE:0.5
RE:0.6
RE:0.75
RE:0.9
RE:1
RE:1.25
RE:1.5
トラスコ品番
586-2056
586-2056
586-2056
584-3265
586-2075
584-0088
583-8455
583-8471
586-2093
583-8451
586-2030
583-8459
584-0086
586-2087
583-8423
583-8400
584-3262
584-3266
584-3254
584-3261
584-3256
584-3264
584-3257
584-3255
584-3267
584-3263
584-3258
584-3259
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694738
品番
6815 0.800
参考基準価格(税別)
¥9,010
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。
内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
586-2056
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:4
ボール半径(mm)
RE:0.4
切削径(Φmm)
DC:0.8
機能長さ(mm)
LF:50
最大切込み(mm)
APMX:0.8