特長画像1
グーリング
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:8
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
ボール半径(mm)
RE:4
RE:2
RE:2.5
RE:3
RE:4
RE:5
RE:6
トラスコ品番
586-2057
586-2038
584-0102
586-2022
586-2057
586-2099
586-2040
583-8384
586-2021
586-2097
584-0077
586-2079
586-2074
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694851
品番
6815 8.000
参考基準価格(税別)
¥11,930
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
586-2057
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:8
ボール半径(mm)
RE:4
切削径(Φmm)
DC:8
機能長さ(mm)
LF:58
最大切込み(mm)
APMX:8