BIGMAN(ビッグマン)
超硬カサ付 目地払
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57694868
品番
TRE-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
超硬タイプなので長持ちします。
用途
木材の加工用に。
付属品
六角レンチ(2.5m)
材質
スチール
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
55×10×10
質量(g)
15.5
刃先径(Φmm)
10
先端形状
カサ付目地払コロ付
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。