6816 10.000 高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃 グーリング 57694921

代表画像

6816 10.000 高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃 グーリング 57694921
6816 10.000 高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃 グーリング 57694921

高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:10
ボール半径(mm)RE:5
トラスコ品番586-2079
内容量1本注文コード57694921品番6816 10.000
参考基準価格(税別)¥16,770販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼トラスコ品番586-2079刃数ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:10ボール半径(mm)RE:5切削径(Φmm)DC:10機能長さ(mm)LF:72最大切込み(mm)APMX:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする