6818 0.800 高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃 グーリング 57695176

代表画像

6818 0.800 高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃 グーリング 57695176
6818 0.800 高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃 グーリング 57695176

高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:4
ボール半径(mm)RE:0.4
内容量1本注文コード57695176品番6818 0.800
参考基準価格(税別)¥9,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。
内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番583-8476刃数ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:4ボール半径(mm)RE:0.4切削径(Φmm)DC:0.8機能長さ(mm)LF:50最大切込み(mm)APMX:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする