曜日別特売
534677 ストリームラインマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 57695245

534677 ストリームラインマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 57695245
534677 ストリームラインマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 57695245
534677 ストリームラインマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 57695245
534677 ストリームラインマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 57695245
534677 ストリームラインマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 57695245
534677 ストリームラインマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 57695245

ストリームラインマーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アンバー
内容量1個注文コード57695245品番534677
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ヨーロッパ輸出向けに開発されたLEDマーカーランプ ECE規格(Eマーク)取得商品 12V~24V共用!
高さはわずか12mmの超フラットなスタイル

用途外装/電装パーツ付属品ビス(M3 16mm)×2アンバーねじピッチ(mm)84電流(A)0.05~0.08規格Eマーク:ECER148定格電圧(V)DC9~32長さ(cm)配線:20(1007 21AWG)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×24×11.8材質(ハウジング)ABS防塵防水性能IP67材質(レンズ)PMMALED6粒
注意
※レンズ色に関しまして、EU規格につき薄色設定になっております。特にスモーク(534675)はクリアーに近いスモークとなりますので予めご了承の上お求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする