曜日別特売
1952GHDB-R 1952GHD-2 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セット honeywell 57695323

1952GHD-2 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード57695323品番1952GHDB-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。

対応コード
一次元コード(バーコード)Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock,GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i
二次元コード(QRなど)PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) 他
その他 各国 POST code, Dot code OCRフォント(標準読み取り)
OCR-A, OCR-B
分解能(mm)
2次元(DataMatrix)0.190mm
1次元(Code 39)0.076mm
商品タイプワイヤレスインターフェースBluetooth読取方式イメージャー電源4.4VDC~5.5VDC質量(g)220(本体)ブラック耐衝撃性1.8m幅(mm)71長さ(mm)104高さ(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする