曜日別特売
6833 0.800 ボールエンドミル G-Mold 65 B ロング 2枚刃 グーリング 57695621

代表画像

ボールエンドミル G-Mold 65 B ロング 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:4
ボール半径(mm)RE:0.4
内容量1本注文コード57695621品番6833 0.800
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番583-8391刃数ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:4ボール半径(mm)RE:0.4切削径(Φmm)DC:0.8機能長さ(mm)LF:50最大切込み(mm)APMX:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする