曜日別特売
6833 8.000 ボールエンドミル G-Mold 65 B ロング 2枚刃 グーリング 57695700

代表画像

ボールエンドミル G-Mold 65 B ロング 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:8
ボール半径(mm)RE:4
内容量1本注文コード57695700品番6833 8.000
参考基準価格(税別)¥10,190販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番583-8475刃数ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:8ボール半径(mm)RE:4切削径(Φmm)DC:8機能長さ(mm)LF:90最大切込み(mm)APMX:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする