代表画像
グーリング
ボールエンドミル G-Mold 65 B エクストラロング 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:6
DCON:4
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
ボール半径(mm)
RE:2
RE:0.25
RE:0.4
RE:0.5
RE:0.75
RE:1
RE:1.5
RE:2
RE:2.5
RE:3
RE:4
RE:5
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57695788
品番
6834 4.000
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
586-2085
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
ボール半径(mm)
RE:2
切削径(Φmm)
DC:4
機能長さ(mm)
LF:80
最大切込み(mm)
APMX:4