6836 5.000 ボールエンドミル G-Mold 65 B ロング 4枚刃 グーリング 57695989

代表画像

ボールエンドミル G-Mold 65 B ロング 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
ボール半径(mm)RE:2.5
内容量1本注文コード57695989品番6836 5.000
参考基準価格(税別)¥9,660販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番586-2048刃数ZEFP:4枚シャンク径(Φmm)DCON:6ボール半径(mm)RE:2.5切削径(Φmm)DC:5機能長さ(mm)LF:75最大切込み(mm)APMX:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする