6844 6.000 ボールエンドミル G-Mold 55 B レギュラ 2枚刃 グーリング 57696120

代表画像

ボールエンドミル G-Mold 55 B レギュラ 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
ボール半径(mm)RE:3
内容量1本注文コード57696120品番6844 6.000
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。
55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼トラスコ品番583-8416刃数ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:6ボール半径(mm)RE:3切削径(Φmm)DC:6機能長さ(mm)LF:57最大切込み(mm)APMX:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする