丸山製作所
肩掛式刈払機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
質量(kg)
4.5
4
4.3
燃料タンク容量(L)
0.6
0.5
0.55
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696250
品番
MLB260L-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,500
ループハンドル
付属品
チップソー255mm
長さ(mm)
1845
幅(mm)
255
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
235
燃料タンク容量(L)
0.6
チップソー寸法(mm)
255
エンジン型式
(2サイクル)GE263
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.3
排気量(cm
3
)
26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57696250
MLB260L-1
66355637
MLB260XL
肩掛式刈払機
丸山製作所
1台
¥
48,980
税込
¥53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)