代表画像
グーリング
ボールエンドミル G-Mold 55 B エクストラロング 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:4
DCON:4
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
ボール半径(mm)
RE:0.25
RE:0.25
RE:0.4
RE:0.5
RE:0.75
RE:1
RE:1.5
RE:2
RE:2.5
RE:3
RE:4
RE:5
トラスコ品番
586-2044
586-2044
586-2044
583-8445
583-8414
583-8441
583-8412
583-8458
586-2080
583-8393
583-8429
583-8421
583-8408
586-2076
583-8449
586-2049
583-8383
583-8477
584-0080
583-8467
583-8399
583-8478
583-8394
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57696278
品番
6846 0.500
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。
55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
586-2044
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:4
ボール半径(mm)
RE:0.25
切削径(Φmm)
DC:0.5
機能長さ(mm)
LF:50
最大切込み(mm)
APMX:0.5