丸山製作所
バッテリー動噴
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
質量(kg)
4.7
5.3
4.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696408
品番
MSB1511Li-N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
スイングタンク
差動式ユニフローポンプ
圧力無段階調整
横揺れ防止ストレーナ
高圧
長さ(mm)
250
幅(mm)
370
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
550
タンク容量(L)
液剤:15
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):1.0(10)
バッテリー
BL1830B(18V:3.0Ah)
吸水量(L/min)
1.5
標準付属ノズル
2頭口、除草ノズル
充電時間(分)
80
運転時間(分)
45~300