曜日別特売
MS317 単体動噴 丸山製作所 57696496

単体動噴

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード57696496品番MS317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥165,500

パルセーブチャンパーをアルティフロー動噴全機種に搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。

仕様所要動力(PS):2.7~3.5(1.4)長さ(mm)415幅(mm)242質量(kg)10.5高さ(mm)298最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.5)ホース長さ(m)3寸法(mm×m)給水ホース:Φ19×3.0(ストレーナ付)排水ホース:Φ13×3.0回転速度(min-1[r.p.m])700~900(1100)吸水量(L/min)20~26(32)所要動力(kW)2.0~2.6(1.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする