曜日別特売
6816 0.500 高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃 グーリング 57696716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:4
ボール半径(mm)RE:0.25
トラスコ品番584-3261
584-3261
583-8471
586-2075
584-0088
583-8455
586-2093
586-2056
583-8451
586-2030
583-8459
584-0086
586-2087
583-8423
583-8400
584-3262
584-3266
584-3254
584-3256
584-3265
584-3264
584-3257
584-3255
584-3267
584-3263
584-3258
584-3259
内容量1本注文コード57696716品番6816 0.500
参考基準価格(税別)¥9,330販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。
内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番584-3261刃数ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:4ボール半径(mm)RE:0.25切削径(Φmm)DC:0.5機能長さ(mm)LF:50最大切込み(mm)APMX:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする