曜日別特売
CP-643-1 支柱フック TAKIGEN(タキゲン) 57697187

CP-643-1 支柱フック TAKIGEN(タキゲン) 57697187
CP-643-1 支柱フック TAKIGEN(タキゲン) 57697187
CP-643-1 支柱フック TAKIGEN(タキゲン) 57697187
CP-643-1 支柱フック TAKIGEN(タキゲン) 57697187
CP-643-1 支柱フック TAKIGEN(タキゲン) 57697187

支柱フック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)長さ(mm)30注文コード57697187品番CP-643-1
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

園芸用の支柱に取付けるだけで、誘引紐やネットを簡単に取付けられます。
Φ16、Φ20支柱に使用可能です。
簡単に取付け、取外しができます。
様々な用途に使用可能です。
支柱取付け部に突起を設けているため、支柱からずれにくいです。
支柱に取付けたまま片付けられます。

用途
紐やネットの固定
材質ポポリアセタール(POM)長さ(mm)30高さ(mm)26適用支柱径(mm)Φ16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする