曜日別特売
CP-643-2 支柱フック TAKIGEN(タキゲン) 57697205

CP-643-2 支柱フック TAKIGEN(タキゲン) 57697205
CP-643-2 支柱フック TAKIGEN(タキゲン) 57697205
CP-643-2 支柱フック TAKIGEN(タキゲン) 57697205
CP-643-2 支柱フック TAKIGEN(タキゲン) 57697205
CP-643-2 支柱フック TAKIGEN(タキゲン) 57697205

支柱フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)長さ(mm)35注文コード57697205品番CP-643-2
販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

園芸用の支柱に取付けるだけで、誘引紐やネットを簡単に取付けられます。
Φ16、Φ20支柱に使用可能です。
簡単に取付け、取外しができます。
様々な用途に使用可能です。
支柱取付け部に突起を設けているため、支柱からずれにくいです。
支柱に取付けたまま片付けられます。

用途
紐やネットの固定
材質ポポリアセタール(POM)長さ(mm)35高さ(mm)30適用支柱径(mm)Φ20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする