曜日別特売
C-697 ポイ投げキャット TAKIGEN(タキゲン) 57697284

C-697 ポイ投げキャット TAKIGEN(タキゲン) 57697284

ポイ投げキャット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(3個)
注文コード
57697284
品番
C-697
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

誰でも簡単にハウス越え!
簡単に展張作業が行えます。
ビニール張りマウス(CP-696)とセットでお使いください。

用途
ビニール張り
長さ(mm)
86
幅(mm)
64
質量(g)
202
適合バンド幅(mm)
10~15
関連資料:使い方(0.38MB)
注意
※・投げる際は反対側に人がいないか確認してください。
※・バンドが長いため体に巻き付く恐れがあります。十分に注意して作業を行って下さい。

商品説明動画

【使用方法】ビニールを簡単展張!

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57697284
2025-04-25
用途: ハウスのビニール張り
農・林・水産業

想像していたより簡単でスムーズに作業出来ました。ビニールがパイプに引っ掛かるのは注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする