画像メイン
VSSL(ブイエスエスエル)
ハンドコーヒーグラインダー ジャバ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
タスクホワイト
プレデターグリーン
タスクホワイト
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57697467
品番
VSSL01122W
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
付属品
クリーニングブラシ、オーガニックコットン製キャリングポーチ
仕様
グラインド容量:20g
材質
アルミニウム、ステンレス製バリ
色
タスクホワイト
寸法(Φ×mm)
直径50×152