曜日別特売
ZP2-8030WGS 真空パッド ZP2-8 SMC 57700063

真空パッド ZP2-8

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)導電性シリコーンゴム注文コード57700063品番ZP2-8030WGS
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状長円平形材質(パッド)導電性シリコーンゴムパッドサイズ(mm)8X30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする