イトーキ
ERR落下防止バー
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1746×1746×21
1145×1145×21
1446×1446×21
1746×1746×21
845×845×21
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57700764
品番
ERRP-Q1800N-Z9
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
軽量棚 ERR型 落下防止バー。収納物が棚から落ちるのを防ぎます。弾性に富んだスチールロッドにユニクロメッキを施しています。
用途
物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1746×1746×21
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1746×21×56
対応寸法(mm)
W1800
質量(kg)
0.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません