メイン画像
グーリング
4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:6
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
DCON:16
DCON:20
首下長(mm)
LH:18
LH:15
LH:18
LH:20
LH:26
LH:31
LH:37
LH:43
LH:53
トラスコ品番
697-5817
697-5817
697-5817
697-5816
697-7318
697-5805
697-5819
697-7319
697-7304
697-7303
697-5813
697-7315
697-7298
697-5820
697-5811
697-7301
697-5806
697-7314
697-5818
697-7307
697-7300
697-5821
697-5814
697-7313
697-5827
697-5815
697-7317
697-7306
697-5809
697-7305
697-5826
697-7311
697-5822
697-7299
697-5808
697-5824
697-5825
697-7310
697-7312
697-7320
697-7309
697-5807
697-5812
697-7302
697-5804
697-5823
全88種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57702185
品番
6962 5.005
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。
不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。
コーナーR付きです。
用途
軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
トラスコ品番
697-5817
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
首下長(mm)
LH:18
切削径(Φmm)
DC:5
機能長さ(mm)
LF:57
最大切込み(mm)
APMX:13