6691 2.503 3枚刃エンドミル 2.5xD コーナーR RF100 Micro Diver グーリング 57702867

メイン画像

6691 2.503 3枚刃エンドミル 2.5xD コーナーR RF100 Micro Diver グーリング 57702867
6691 2.503 3枚刃エンドミル 2.5xD コーナーR RF100 Micro Diver グーリング 57702867

3枚刃エンドミル 2.5xD コーナーR RF100 Micro Diver

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
首下長(mm)LH:15.4
トラスコ品番696-9521
696-9521
696-9520
696-9535
696-9541
696-9545
696-9540
696-9519
696-9528
696-9517
696-9529
696-9526
696-9534
696-9546
696-9547
696-9530
696-9537
696-9525
696-9518
696-9516
696-9536
696-9522
696-9531
696-9538
696-9544
696-9542
696-9533
696-9527
696-9524
696-9523
696-9539
696-9543
696-9532
内容量1本注文コード57702867品番6691 2.503
参考基準価格(税別)¥11,910販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。
内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番696-9521材質超硬刃数ZEFP:3枚シャンク径(Φmm)DCON:6首下長(mm)LH:15.4切削径(Φmm)DC:2.5機能長さ(mm)LF:50最大切込み(mm)APMX:6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする