6692 2.005 3枚刃エンドミル 5xD コーナーR RF100 Micro Diver グーリング 57703147

メイン画像

6692 2.005 3枚刃エンドミル 5xD コーナーR RF100 Micro Diver グーリング 57703147
6692 2.005 3枚刃エンドミル 5xD コーナーR RF100 Micro Diver グーリング 57703147

3枚刃エンドミル 5xD コーナーR RF100 Micro Diver

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
首下長(mm)LH:19.7
トラスコ品番697-1144
697-1144
697-1145
697-1135
697-1138
697-1141
697-1120
697-1146
697-1151
697-1136
697-1132
697-1142
697-1125
697-1152
697-1131
697-1123
697-1154
697-1126
697-1153
697-1129
697-1143
697-1127
697-1147
697-1149
697-1134
697-1137
697-1128
697-1122
697-1150
697-1133
697-1139
697-1124
697-1140
内容量1本注文コード57703147品番6692 2.005
参考基準価格(税別)¥14,110販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。
内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番697-1144材質超硬刃数ZEFP:3枚シャンク径(Φmm)DCON:6首下長(mm)LH:19.7切削径(Φmm)DC:2機能長さ(mm)LF:57最大切込み(mm)APMX:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする