8524 10.900 超硬ドリル難削材3×D用 Signumコート グーリング 57704310

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル難削材3×D用 Signumコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)OAL:102トラスコ品番232-7825注文コード57704310品番8524 10.900
参考基準価格(税別)¥24,840販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。

用途
一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
仕様RT100 HFトラスコ品番232-7825材質超硬全長(mm)OAL:102切削径(Φmm)DC:10.9フルート長(mm)LCF:55接続径(Φmm)DCON:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする