※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
超硬ドリルロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
OAL:100
トラスコ品番
232-7828
注文コード
57706297
品番
J711 5.600
参考基準価格(税別)
¥14,620
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
270
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途
アルミ、鋳鉄用。
仕様
GT 100
トラスコ品番
232-7828
材質
超硬
全長(mm)
OAL:100
切削径(Φmm)
DC:5.6
フルート長(mm)
LCF:50