曜日別特売
ZP2-TB04MBGS-A3 真空パッド ZP2-TB SMC 57706485

真空パッド ZP2-TB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)4パッド形状ベロウ形材質(パッド)シリコーンゴム注文コード57706485品番ZP2-TB04MBGS-A3
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
パッド径/Φ2~Φ50
球形、傾斜のあるワークに対応
パッド径:Φ2~Φ6

パッド径(Φmm)4パッド形状ベロウ形材質(パッド)シリコーンゴムねじ径M3X0.5おねじ真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする