曜日別特売
J712 4.200 超硬ドリルロング グーリング 57706577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリルロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)OAL:150トラスコ品番234-5776注文コード57706577品番J712 4.200
参考基準価格(税別)¥16,290販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。

用途
アルミ、鋳鉄用。
仕様GT 100トラスコ品番234-5776材質超硬全長(mm)OAL:150切削径(Φmm)DC:4.2フルート長(mm)LCF:75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする