曜日別特売
1025 5.100 超硬3枚刃ドリル グーリング 57707767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬3枚刃ドリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(mm)OAL:62
トラスコ品番180-7534
180-7534
180-4191
181-0633
180-7446
180-7464
180-5917
182-7986
180-5888
182-6338
182-7932
181-0615
180-4214
180-7522
180-9115
180-7496
180-9047
182-6392
182-4767
180-7515
180-4250
182-7990
180-5946
182-6348
182-4787
182-6360
182-4779
181-2193
182-7920
180-7465
182-3205
182-4773
182-7904
182-4776
180-7535
182-6364
182-6397
181-2217
182-6342
182-7941
181-0610
182-3235
180-5856
182-6344
180-9067
182-4780
180-4202
182-6375
180-7485
180-9034
180-4251
181-0623
180-5896
180-4254
182-7955
182-7922
182-3198
181-0703
180-7540
180-4170
182-4813
180-5870
180-4223
181-0606
180-7495
180-5913
182-4825
180-7524
180-9092
180-7504
181-2208
181-0695
182-7988
182-3236
182-4833
182-6363
182-7989
180-9081
180-5916
181-0649
182-4774
180-4163
181-0609
182-4737
180-5894
180-9035
182-6403
182-3246
182-4788
182-6384
182-7956
182-6337
内容量1本注文コード57707767品番1025 5.100
参考基準価格(税別)¥10,250販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。

用途
アルミ、鋳鉄用。
仕様GS 200 Gトラスコ品番180-7534材質超硬全長(mm)OAL:62切削径(Φmm)DC:5.1フルート長(mm)LCF:35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする