ZP2-TF125HNJF50 真空パッド ZP2-TF SMC 57708174

真空パッド ZP2-TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)125パッド形状高荷重形(平形リブ付)材質(パッド)NBR注文コード57708174品番ZP2-TF125HNJF50
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)125パッド形状高荷重形(平形リブ付)材質(パッド)NBR取出方向(真空)縦機構首振りバッファ仕様回り止めなし、ブッシュ入り材質:構造用鋼バッファストローク(mm)50真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする