曜日別特売
E00008 Etak抗菌化ウェットワイパー 本田洋行 57708256

Etak抗菌化ウェットワイパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(8個)注文コード57708256品番E00008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

特許成分Etakが拭いた物の表面に固定化されるため、抗菌作用が1週間持続します。
アルコール配合なので拭くだけで簡単に汚れも菌も除去します。
手・指の汚れ落としにも使えます。
たっぷり使える大容量300枚入。
乾燥しにくいバケツ容器入り。

仕様●商品サイズ:H180×W270×D130mm●シートサイズ:180×200mm●素材:レーヨン、PET●成分:水、エタノール、エトキシシラン系化合物(持続性抗菌・抗ウイルス成分)アズワン品番65-5780-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする