曜日別特売
E00007 Etak抗菌化ウェットワイパー 本田洋行 57708265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Etak抗菌化ウェットワイパー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(6個)注文コード57708265品番E00007
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

特許成分Etakが拭いた物の表面に固定化されるため、抗菌作用が1週間持続します。
アルコール配合なので拭くだけで簡単に汚れも菌も除去します。
手・指の汚れ落としにも使えます。
たっぷり使える大容量300枚入。
乾燥しにくいバケツ容器入り。

仕様●商品サイズ:H200×W190×D190mm●シートサイズ:180×200mm●素材:レーヨン、PET●成分:水、エタノール、エトキシシラン系化合物(持続性抗菌・抗ウイルス成分)アズワン品番65-5780-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする