HFMA-MC ロッカーネーム入マグネット中 イトーキ 57708403

HFMA-MC ロッカーネーム入マグネット中 イトーキ 57708403
HFMA-MC ロッカーネーム入マグネット中 イトーキ 57708403

ロッカーネーム入マグネット中

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード57708403品番HFMA-MC
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ロッカー用 ネーム入れ (中) マグネットシートタイプ。1セット5枚入り

用途ロッカー用ネーム入れ質量(kg)0.1ホワイト高さ(mm)58材質(本体)マグネット奥行(mm)3間口(mm)91なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)91×3×58
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※WEB注文限定です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする