曜日別特売

ステンレスポット 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番65-5793-73
内容量1個注文コード57708798品番-
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1-4527-27 ステンレスポット 22cm用本体のみ。

仕様●材質:18-8●外径:232mm×H220mm●内径:220mm●底面径:205mm●幅:280mm(取手含む)アズワン品番65-5793-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする