AG(赤川器物製作所)
ステンレスポット 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
アズワン品番
65-5793-68
65-5793-76
65-5793-67
65-5793-75
65-5793-69
65-5793-71
65-5793-73
65-5793-77
65-5793-68
65-5793-70
65-5793-72
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57708816
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
1-4527-22 ステンレスポット 12cm用本体のみ。
仕様
●材質:18-8●外径:130mm×H120mm●内径:120mm●底面径:105mm
アズワン品番
65-5793-68